HELKAMA BICA - KJAAM-HF GM 12x(2+1)x0.5+0.5 - 83106736
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Antall ledere - 26
Antall snodde elementer - 12
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774432281
Elnummer
1010692
Leverandørens varenummer
83106736
Typebeskrivelse
SKJ. PARKABEL HAL.FRI ARMERT
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Antall ledere:
26
Antall snodde elementer:
12
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Ledermerkning:
Farge
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Armering:
Armerings tape
Armeringens materiale:
Stål
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Kretsintegritet i henhold til IEC 60331-23:
nei
Godkjent temperatur under forlegning/montering:
15...50 °C
Egnet som telekabel:
nei
Egnet som datakabel:
nei
Egnet som signalkabel:
Ja
Egnet for bruk som sikkerhetsalarmkabel:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Med rivesnor:
Ja
Med gnagebeskyttelse:
Ja


