HELKAMA BICA - KJAAM-HF GM 4x(2+1)x0.5+0.5 - 83106734
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lederklasse - Kl.2 = flertrådet
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Kabeltype - Andre
Ledermateriale - Kobber
Leder overflate - Fortinnet
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4044774432267
Elnummer
1010690
Leverandørens varenummer
83106734
Typebeskrivelse
SKJ. PARKABEL HAL.FRI ARMERT
Lederklasse:
Kl.2 = flertrådet
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Kabeltype:
Andre
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Konfigurasjon snodde ledere:
Par
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
nei
Langsgående vanntetthet:
nei
Tverrgående vanntetthet:
nei
Beskyttende kappe:
Uten
Armering:
Armerings tape
Armeringens materiale:
Stål
Kabel geometri:
Rund
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-1-2:
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-21 (Kategori A F/R):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-22 (Kategori A):
Ja
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-23 (Kategori B):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-24 (Kategori C):
nei
Flammehemmende i henhold til IEC 60332-3-25 (Kategori D):
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-1:
nei
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
nei
Halogenfri i henhold til EN IEC 60754-3:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Med gnagebeskyttelse:
Ja


