HellermanTyton - AFCS25 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg - 166-50604

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - AFCS25 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Materiale:

Andre
Se tilgjengelige varianterPlast

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)
Se tilgjengelige varianterPolyamid

Med innlegg:

Ja
Se tilgjengelige varianternei

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter fra/til - 24...25 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Andre

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

  • Type feste - Skruehull

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026310442

Elnummer

1243115

Leverandørens varenummer

166-50604

Typebeskrivelse

AFCS25-GS/PVC-BK/ML

For rørdiameter fra/til:

24...25 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Type feste:

Skruehull

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Sammenkoblbar:

nei

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

Ja

Farge:

Svart

AFCS25 P-clips, slangeholder i galvanisert stål med PVC-belegg