HellermanTyton - AXM 20 Nippel for EX - AXM 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 8...13 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 20
Total lengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591159513
Elnummer
1214408
Leverandørens varenummer
AXM 20
Typebeskrivelse
AXM 20
Modell / utførelse:
Andre
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
8...13 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
20
Total lengde:
30 mm
Materiale:
Andre
Kant høyde:
20 mm
Med strekkavlastning:
Ja
Krympeteknikk:
Ja
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Unngå elektrostatisk ladning
Begrense overflatetemperaturer
Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/eller ledende støv


