HellermanTyton - AXM 25 Nippel for EX - AXM 25
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Kabelinngang - Rund
For kabeldiameter - 10...17 mm
Gjengemål metrisk (M.). - 25
Total lengde - 36 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591159537
Elnummer
1214409
Leverandørens varenummer
AXM 25
Typebeskrivelse
AXM 25
Modell / utførelse:
Andre
Kabelinngang:
Rund
For kabeldiameter:
10...17 mm
Gjengemål metrisk (M.).:
25
Total lengde:
36 mm
Materiale:
Andre
Antall kabler:
1...1
Kant høyde:
25 mm
Med strekkavlastning:
Ja
Vinklet utførelse:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Unngå elektrostatisk ladning
Begrense overflatetemperaturer
Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/eller ledende støv


