HellermanTyton - BULK-FORPAKNING, 150M/RULL - 333-20907

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - BULK-FORPAKNING, 150M/RULL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 9 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3 mm

  • Farge - Grønn-gul

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026555805

Elnummer

1808530

Leverandørens varenummer

333-20907

Typebeskrivelse

TFN31 9/3-PO-X-GNYE

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

9 mm

Indre diameter etter krymping:

3 mm

Farge:

Grønn-gul

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Krympeforhold 3:1. Få størrelser dekker en stor range av diametere, reduserer lageret. Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange. Rask krympende og lav krympetemperatur. Flammehemmende, UL224 VW1 listed.