HellermanTyton - Buntebånd Naturel 610x7,6mm - 111-12704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 7,6 mm
Båndlås - Plasttunge/-nese
Båndtykkelse - 1,8 mm
Modell / utførelse - Innvendig fortannet
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660018596
Elnummer
1344711
Leverandørens varenummer
111-12704
Typebeskrivelse
T120XM-PA66-NA
Båndbredde:
7,6 mm
Båndlås:
Plasttunge/-nese
Båndtykkelse:
1,8 mm
Modell / utførelse:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
nei
Halogenfri:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Uten
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei