HellermanTyton - Festesokkel CL 8 Sv 12,5x27,3 - 151-26860

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 27,3 mm

  • Bredde - 12,5 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 8 mm

  • Type feste - Skrus og nagles

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026122489

Elnummer

1330237

Leverandørens varenummer

151-26860

Typebeskrivelse

Festesokkel for skrumontasje CL8 sort

Lengde:

27,3 mm

Bredde:

12,5 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

8 mm

Type feste:

Skrus og nagles

Farge:

Svart

Høyde:

16 mm

Diameter festehull:

6,5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Har avrundet design som gir ekstra støtte til kabelen