HellermanTyton - Festesokkel FMB4APT-A Sv 10 p - 151-03669

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Festesokkel FMB4APT-A Sv 10 p

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 28 mm

  • Bredde - 28 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 5,4 mm

  • Type feste - Lime

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4031026685304

Elnummer

1330318

Leverandørens varenummer

151-03669

Typebeskrivelse

FMB4APT-A-PA66HS-BK

Lengde:

28 mm

Bredde:

28 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

5,4 mm

Type feste:

Lime

Farge:

Svart

Høyde:

5 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Driftstemperaturområde:

-30...85 °C

FlexTack - Serie FMB for runde og vinklede overflater. Fleksibel festesokkel for runde og vinklede overflater
FMB festesokler med homogent system av akryllim
Større designfrihet, vektreduksjon og prosesskostoptimalisering
Nyskapende festeløsning for høy- og lavenergi overflater eller lakkerte flater
Beskyttelsesfilm med fingerløft som fjernes enkelt
4-veis inngang for strips for raskere og mer fleksibel installasjon
FlexTack egner seg også godt for lavenergi overflater som metall eller glass