HellermanTyton - Festesokkel MB4APT sv 28x28mm - 151-01559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 28 mm
Bredde - 28 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 5,6 mm
Type feste - Liming og skruing
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SolidTack
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026550343
Elnummer
1330314
Leverandørens varenummer
151-01559
Typebeskrivelse
1330314
Lengde:
28 mm
Bredde:
28 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
5,6 mm
Type feste:
Liming og skruing
Farge:
Svart
Høyde:
4,7 mm
Diameter festehull:
4 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Driftstemperaturområde:
-40...85 °C
SolidTack® har et meget sterkt lim feste til mange overflater. Festesokkelen er i PA66 nylon, temperaturområde -40°C til +105°C. Limtapen er laget av Acrylat lim med en meget god klebe evne. Bruksområder er mange, bl.a. på overflater med lav overflateenergi som PP og PE og malte flater.