HellermanTyton - Festesokkel selvklebende - 151-28320

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Festesokkel selvklebende

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 19 mm

  • Bredde - 19 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 4,1 mm

  • Type feste - Liming og skruing

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660311680

Elnummer

1330221

Leverandørens varenummer

151-28320

Typebeskrivelse

Selvklebende festsokkel MB3A

Lengde:

19 mm

Bredde:

19 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

4,1 mm

Type feste:

Liming og skruing

Farge:

Svart

Høyde:

3,8 mm

Diameter festehull:

3,1 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Driftstemperaturområde:

-40...85 °C

Leveres i både skru- og selvklebende utførelse. Enkle å installere med en skrue eller nitte, og gir en utmerket sikkerhet, spesielt i områder med store vibrasjoner. De selvklebende festene gir en maksimal festeflate, og i
kombinasjon med det spesialutviklede limet får man en meget sikker og sterk festing.
MB-festene har 4-veis inngang for buntebåndet,
og gir derved en enda mer fleksibel
installasjon.
Bruksområde
Spesielt konstruert for å holde tyngre kabler. Disse festesoklene kan benyttes overalt fra landbruk til tungindustri. Kan brukes i kombinasjon med buntebånd med inntil 8mm båndbredde.