HellermanTyton - Flettet strømpe HEGP08 - 170-10800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 8 mm
Lakk toleranse - 5...12 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Strømpe HelaGaine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026125671
Elnummer
1230164
Leverandørens varenummer
170-10800
Typebeskrivelse
HEGP08-PET-BK
Nominell diameter:
8 mm
Lakk toleranse:
5...12 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Polyester
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
nei
Driftstemperaturområde:
-50...150 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2


