HellermanTyton - Flettet strømpe HEGP30 - 170-13000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 30 mm
Lakk toleranse - 20...40 mm
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
Strømpe HelaGaine
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026125879
Elnummer
1230170
Leverandørens varenummer
170-13000
Typebeskrivelse
HEGP30-PET-BK
Nominell diameter:
30 mm
Lakk toleranse:
20...40 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
Materialkvalitet:
Polyester
Halogenfri:
Ja
Åpen (ettermontering mulig):
nei
Driftstemperaturområde:
-50...150 °C
Brannsikring i samsvar med UL94:
V2


