HellermanTyton - Flettet strømpe HEGP20 - 170-12000

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20 mm

  • Buntdiameter - 14...26 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026125824

Elnummer

1230168

Leverandørens varenummer

170-12000

Typebeskrivelse

HEGP20-PET-BK

Nominell diameter:

20 mm

Buntdiameter:

14...26 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Polyester (PET)

Halogenfri:

Ja

Åpen (ettermontering mulig):

nei

Temperaturområde:

-50...150 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Godkjent i henhold til UR:

nei

Godkjent i henhold til NF F 16-101:

nei

Produsert i solid polyester. Meget fleksibel. Meget slitesterk. Meget god overflatedekning. Helagaine HEGP flettet kabelstrømpe er effektiv slitasjebeskyttelse i bilindustrien, maskinbygging, tavlebygging og i elektriske applikasjoner.