HellermanTyton - Flettet strømpe HLB35 - 170-80350

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 35 mm

  • Lakk toleranse - 18...54 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026231389

Elnummer

1243038

Leverandørens varenummer

170-80350

Typebeskrivelse

HLB35-PET-BK

Nominell diameter:

35 mm

Lakk toleranse:

18...54 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Svart

Materialkvalitet:

Polyester

Halogenfri:

Ja

Åpen (ettermontering mulig):

nei

Driftstemperaturområde:

-50...150 °C

Brannsikring i samsvar med UL94:

V2

Praktiske og plassbesparende 10 m dispenserbokser. Ekspansjonsforhold 3:1. Buntediametre fra 5 mm til 54 mm. Tre størrelser dekker mange bruksområder. Helagaine HLB leveres i praktiske dispenserbokser og dekker et bredt bruksområde med kun 3 størrelser. Dette gjør Helagaine HLB til et ideellt produkt både profesjonelt og privat. Med Helagaine HLB kan man bunte og beskytte ledninger i Hi-Fi anlegg, presentasjonsutstyr og utstyr i industrielle miljøer. Helagaine HLB beskytter kabler mot slitasje og vibrasjon.