HellermanTyton - Galv. stålslange 32mm, 25m - 166-30105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 32 mm
Materiale - Stål
Mantlingsmateriale 1ste skikt - Uten mantel
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Statisk bøyeradius - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
HelaGuard
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026305905
Elnummer
1270398
Leverandørens varenummer
166-30105
Typebeskrivelse
SC32-GS-ML
Nominell diameter:
32 mm
Materiale:
Stål
Mantlingsmateriale 1ste skikt:
Uten mantel
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Statisk bøyeradius:
70 mm
Nominell størrelse i tommer:
1 3/16"
Ytre diameter:
32 mm
Indre diameter:
28,1 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Mantlingsmateriale 2dre skikt (ytre):
Uten mantel
Tetning:
Uten pakning
Driftstemperaturområde:
-100...300 °C
Vekt:
0,45 kg/m
Farge:
Andre
Elektriske egenskaper:
Ikke avklart
Flammespredende:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Godkjent i henhold til UL:
Ja


