HellermanTyton - Gel patron to-komponent - 435-00835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 238 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026631240
Elnummer
1170925
Leverandørens varenummer
435-00835
Typebeskrivelse
Gel-100 250 ml-PBD-CL/OG
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
238 g
Patron med blandingsmunnstykke, benyttes i en standard fugesprøyte. Fremragende flyteegenskaper. Elastisk, vibrasjonsabsorberende, og kan fjernes. Utmerkede isolasjonsegenskaper. Herder uten å avgi varme. Motstandsdyktig mot saltvann. Ikke giftig, inneholder ikke silikon eller isocyanater. Inneholder ikke SVHC eller giftstoffer, det herdede produktet kan kastes i restavfall. Halogenfri. RELICON KH 100 er en transparent saltvannsresistent fleksibel to-komponent gel, som kan fjernes. Den er basert på harpiks, og leveres i standard patroner. Den er meget godt egnet til å fylle koblingsbokser i lavspenningsapplikasjoner som skal plasseres i fuktige miljøer eller under bakken. Etter herding karakteriseres RELICON KH 100 av utmerket montstandskraft mot fukt, og meget gode isolasjonsegenskaper såvel som gode kjemiske egenskaper.
Bruksområder: Elektrisk isolasjon og fuktbesktytelse i lavspenningsinstallasjoner. Spesiellt godt egnet for å fylle koblingsbokser.
Bruksområder: Elektrisk isolasjon og fuktbesktytelse i lavspenningsinstallasjoner. Spesiellt godt egnet for å fylle koblingsbokser.