HellermanTyton - Halogenfri kabelkanal - 183-13737
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 37,5 mm
Bredde - 37,5 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026297538
Elnummer
1274650
Leverandørens varenummer
183-13737
Typebeskrivelse
HTWD-HF-37.5X37.5-PC/ABS-GY
Høyde:
37,5 mm
Bredde:
37,5 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Slisseavstand:
5 mm
Slissebredde:
5 mm
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
833 mm²
Med overdel:
Ja
Disse kabelkanalene egner seg meget godt i høyrisiko-områder. De benyttes bl.a. innenfor offentlig transport, i heiser og i tuneller. Ingen giftige eller korrosive gasser avgis, da de er produsert i modifisert PPO og er halogen frie.
Fremragende brannhemmende egenskaper
Smale fingre til mindre ledninger
Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
Kanal fingre kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
Markerte kanter ved sideveggene gjør at vegstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
Kanal lokket sitter sikkert fast både ved loddrett montering og ved vibrasjoner
Kanal lokket slutter glatt til sidene og sparer plass
Perforering iht. DIN EN 50085
Fremragende brannhemmende egenskaper
Smale fingre til mindre ledninger
Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
Kanal fingre kan fjernes uten å etterlate skapre kanter
Markerte kanter ved sideveggene gjør at vegstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
Kanal lokket sitter sikkert fast både ved loddrett montering og ved vibrasjoner
Kanal lokket slutter glatt til sidene og sparer plass
Perforering iht. DIN EN 50085