HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transperant innstikklemme 4 leder - 148-90056

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HCPM-2 HelaCon Plus Mini transperant innstikklemme 4 leder

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  •  Antall klemmeposisjoner (installasjonsside) - 4

  • Nominell spenning - 450 V

  • Nominell strøm - 24 A

  • Antall ledninger (tråder) - Ja

  • Egnet for fleksibel leder - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026613987

Elnummer

1270343

Leverandørens varenummer

148-90056

Typebeskrivelse

HCPM-4-Blister-PC-CL

 Antall klemmeposisjoner (installasjonsside):

4

Nominell spenning:

450 V

Nominell strøm:

24 A

Antall ledninger (tråder):

Ja

Egnet for fleksibel leder:

Ja

Egnet for flertrådet leder:

nei

HelaCon Plus Mini er 40% mindre og gir deg en enkel, rask og sikker kobling av kabler og ledninger i elektriske installasjoner. Den nye generasjonen HelaCon Plus Mini innstikklemmer benyttes uten verktøy, og koblingen skjer ved hjelp av fjær-tknologi. HelaCon Plus Mini har dobbelt fjærsystem og både enkel og flertrådig leder kan kombineres