HellermanTyton - Heladuct 20mm 0,5m selvkl HellermannTyton HTC20SK - 164-21108
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Polypropylen
Høyde - 24 mm
Lengde - 500 mm
Type feste - Selvklebende og hullet bunn
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026329543
Elnummer
1274636
Leverandørens varenummer
164-21108
Typebeskrivelse
HelaDuct Flex20SK-PP-WH
Materiale:
Polypropylen
Høyde:
24 mm
Lengde:
500 mm
Type feste:
Selvklebende og hullet bunn
Farge:
Hvit
Halogenfri:
Ja
Fleksibel:
Ja
Med overdel:
nei
Plassbesparende kabeloppsamlingssystem. Meget fleksibel, kan installeres på vinkler på 90° og spissere. Kablene er godt synlige for inspeksjon. Rask montering med skrue eller tape. Heladuct kabelbeskyttelse benyttes ofte i fordelings skap. De benyttes også i møbelindustrien, der man ønsker å føre kabler raskt og pent.