HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul C 1000/rl - 515-02034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Kabeldiameter - 2...5 mm
Lengde - 3,5 mm
Bredde - 4,3 mm
Tanning - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026244624
Elnummer
1345462
Leverandørens varenummer
515-02034
Typebeskrivelse
Helagrip ledningsmerker
Modell / utførelse:
Rulleform
Kabeldiameter:
2...5 mm
Lengde:
3,5 mm
Bredde:
4,3 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på
Helagrip er den ideelle ledningsmerking. Den innvendige profilen i hylsen gjør at en størrelse kan benyttes til et stort spekter av ledninger. Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen. Helagrip merkehylser leveres på ruller. Bruksområde Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.


