HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul G 1000/rl - 515-02074

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Helagrip 4mm² Gul G 1000/rl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rulleform

  • Kabeldiameter - 2...5 mm

  • Lengde - 3,5 mm

  • Bredde - 4,3 mm

  • Tanning - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026244662

Elnummer

1345466

Leverandørens varenummer

515-02074

Typebeskrivelse

Helagrip ledningsmerker

Modell / utførelse:

Rulleform

Kabeldiameter:

2...5 mm

Lengde:

3,5 mm

Bredde:

4,3 mm

Tanning:

Uten

Materiale:

Plast

Farge:

Gul

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Skyve på

Helagrip er den ideelle ledningsmerking. Den innvendige profilen i hylsen gjør at en størrelse kan benyttes til et stort spekter av ledninger. Chevron-kuttet gjør at hylsene låses i hverandre og ikke forskyves. Hylsenes design sikrer at de fester godt på ledningsisolasjonen. Helagrip merkehylser leveres på ruller. Bruksområde Merkingen leveres i bokstaver A-Z og tall 0-9 samt standard elektrosymboler.