HellermanTyton - HelaTape 15mm orange 10m - 710-00110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 15 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Oransje
Lengde - 10 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
HelaTape Flex 1000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026401737
Elnummer
1800732
Leverandørens varenummer
710-00110
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-OG
Bredde:
15 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Oransje
Lengde:
10 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.


