HellermanTyton - HelatapeFlex15 19x20m G/GR 10p - 710-00157
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
HelaTape Flex 1000
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026479903
Elnummer
1810206
Leverandørens varenummer
710-00157
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX15-19x20-PVC-GNYE
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn-gul
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,15 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-10...90 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Beskyttende kappe for lav-, høy-, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.


