HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk 1 - 540-01610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 10 mm
Bredde - 6 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Hellermark
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660047305
Elnummer
1856501
Leverandørens varenummer
540-01610
Typebeskrivelse
Hellermark merkesystem i rustfritt stål
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
10 mm
Bredde:
6 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Farge:
Sølv
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Sifre
Monteringsmetode:
Andre
Rustfrie ferdig pregede merker SSM og merkeskinner SSC. For krevende miljøer. Produsert i syrefast rustfritt stål SS 316. Merkene SSM settes på skinnene SSC . Skinnenes ende kan lukkes med tang eller forsegles med SSCPP endestopper. Rask montering på kabler og rør. Skinnene monteres med stålbånd opp til 7mm bredde - kan også nittes fast.


