HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk C - 540-01030

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Hellermark stålmerker, 200pk C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Lengde - 10 mm

  • Bredde - 6 mm

  • Tanning - Uten

  • Materiale - Rustfritt stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5022660047411

Elnummer

1856523

Leverandørens varenummer

540-01030

Typebeskrivelse

Hellermark merkesystem i rustfritt stål

Modell / utførelse:

Andre

Lengde:

10 mm

Bredde:

6 mm

Tanning:

Uten

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Sølv

Gjennomsiktig:

nei

Med plass til etikett:

nei

Påtrykt:

Bokstaver

Monteringsmetode:

Andre

Rustfrie ferdig pregede merker SSM og merkeskinner SSC. For krevende miljøer. Produsert i syrefast rustfritt stål SS 316. Merkene SSM settes på skinnene SSC . Skinnenes ende kan lukkes med tang eller forsegles med SSCPP endestopper. Rask montering på kabler og rør. Skinnene monteres med stålbånd opp til 7mm bredde - kan også nittes fast.