HellermanTyton - HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP, IP 54 - KV 3554

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP, IP 54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 18

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4012591622307

Elnummer

1789067

Leverandørens varenummer

KV 3554

Typebeskrivelse

KV 3554

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

18

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

Ja

Med lås:

nei

Innbyggingsdybde:

93 mm

Innvendig dybde:

114 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

603 mm

Bredde:

403 mm

Dybde:

129 mm

HENSEL KV AUTOMATSIKRINGSSKAP IP 54

Automatsikringsskap av topp kvalitet og med et prisbelønnet design! Skapene leveres montasjekomplette.
Automatsikringsskap med meget monteringsvennlige løsninger.

Materiale: Flammehemmende selvslukkende materiale av høyverdig PS-polystyrol termoplast, halogenfri og silikonfri
Farge: Lysgrå - RAL 7035, med transparent dør.
Moduler: 3 - 54
Merkespenning: AC 400 V
Temperaturområde: -40 - +70°C
Branntest: Glødetrådprøvet 750°C
Tetthetsgrad: IP 54

Montasjekomplett:
- Utstyrt med DIN-skinner og PE /N –Fixconnect klemmer 1,5 - 25mm².
- Kabelinnføring med integrerte elastiske membraner IP 65.
- Kabelavblendingsdeksel, avdekningsstrimmel og merkeetiketter medlevert