HellermanTyton - HIS3 1,5/0,5mm 10m boks Sort - 308-30150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 1,5 mm
Indre diameter etter krymping - 0,5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026218656
Elnummer
1808511
Leverandørens varenummer
308-30150
Typebeskrivelse
HIS 3 Krympeslange i dispenserboks
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
1,5 mm
Indre diameter etter krymping:
0,5 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
0,45 mm
Lengde:
10 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
Ja
generasjonen krympeslange som leveres i
praktiske dispenser bokser. Med kun fem
størrelser dekker HIS-3 samme område som
normalt krever 10 størrelser av krympeslange
i forholdet 2:1 - lagerholdet kan derved
reduseres til halvparten. Som supplement
finnes også størrelser mellom 9/3 og 18/6.
Bruksområde
- Elektrisk isolering for generelt bruk
- Fargekoding
- Beskyttelse mot korrosjon og mekanisk slitasje