HellermanTyton - HIS3 1,5/0,5mm 10m Box Klar - 308-30153

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HIS3 1,5/0,5mm 10m Box Klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 1,5 mm

  • Indre diameter etter krymping - 0,5 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218670

Elnummer

1808571

Leverandørens varenummer

308-30153

Typebeskrivelse

HIS-3-1.5/0.5-PO-X-CL

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

1,5 mm

Indre diameter etter krymping:

0,5 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,45 mm

Lengde:

10 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

Ja

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Dispenserboks 3:1 krymp 1,5mm 10m Klar
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser
Transparent versjon er halogenfri