HellermanTyton - HIS3 18,0/6,0mm 4m Box Rød - 308-31802

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HIS3 18,0/6,0mm 4m Box Rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 18 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218915

Elnummer

1808596

Leverandørens varenummer

308-31802

Typebeskrivelse

HIS-3-18/6-PO-X-RD

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

18 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Rød

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,9 mm

Lengde:

4 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Dispenserboks 3:1 krymp 18,0mm 4m Rød
Krympeslange uten lim
Krympe forhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenser bokser