HellermanTyton - HIS3 3,0/1,0mm 10m Box Klar - 308-30303

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HIS3 3,0/1,0mm 10m Box Klar

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 3 mm

  • Indre diameter etter krymping - 1 mm

  • Farge - Fargeløs

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218717

Elnummer

1808572

Leverandørens varenummer

308-30303

Typebeskrivelse

HIS-3-3/1-PO-X-CL

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

3 mm

Indre diameter etter krymping:

1 mm

Farge:

Fargeløs

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,55 mm

Lengde:

10 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

Ja

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Dispenserboks 3:1 krymp 3,0mm 10m Klar
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser
Transparent versjon er halogenfri