HellermanTyton - HIS3 6,0/2,0mm 5m Box Klar - 308-30603
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 6 mm
Indre diameter etter krymping - 2 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026218762
Elnummer
1808573
Leverandørens varenummer
308-30603
Typebeskrivelse
HIS-3-6/2-PO-X-CL
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
6 mm
Indre diameter etter krymping:
2 mm
Farge:
Fargeløs
Krympeforhold:
3:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
5 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
Ja
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser
Transparent versjon er halogenfri


