HellermanTyton - HSE261E 31.0MM BLK/WHT HEAT S - HSe261E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 31 mm
Indre diameter etter krymping - 6,3 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766822862
Elnummer
1801494
Leverandørens varenummer
HSe261E
Typebeskrivelse
HSe261E
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
31 mm
Indre diameter etter krymping:
6,3 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Lengde:
1,5 m
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja