HellermanTyton - HSE631E 11.2MM BLK/YELW HEAT - HSe631E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 11,2 mm
Indre diameter etter krymping - 2,1 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4977766822923
Elnummer
1801497
Leverandørens varenummer
HSe631E
Typebeskrivelse
HSe631E
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
11,2 mm
Indre diameter etter krymping:
2,1 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Lengde:
1,5 m
Driftstemperaturområde:
-40...125 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja