HellermanTyton - HSE651E 21.0MM BLK/YELW HEAT - HSe651E

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - HSE651E 21.0MM BLK/YELW HEAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 21 mm

  • Indre diameter etter krymping - 4,2 mm

  • Farge - Gul

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4977766822947

Elnummer

1801498

Leverandørens varenummer

HSe651E

Typebeskrivelse

HSe651E

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

21 mm

Indre diameter etter krymping:

4,2 mm

Farge:

Gul

Krympeforhold:

3:1

Lengde:

1,5 m

Driftstemperaturområde:

-40...125 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

HSe651E - Merkekrymp - Sort på Gul, 21.0 mm (For diameter 4.2 til 13.5 mm)