HellermanTyton - Kabelholder 60x40 - 181-50640

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelholder 60x40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • För kabelkanalbredde - 40 mm

  • För kabelkanalhøyde - 60 mm

  • Justerbar til kanalbredde - nei

  • Halogenfri - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026567327

Elnummer

1270385

Leverandørens varenummer

181-50640

Typebeskrivelse

HTWD-BWR-60X40-PC/ABS-BK

För kabelkanalbredde:

40 mm

För kabelkanalhøyde:

60 mm

Justerbar til kanalbredde:

nei

Halogenfri:

Ja

Kabelholdere for montering før kabling. HelaDuct HTWD-BWR festes på de opphøyde festepunktene på de slissede kabelkanalene, før innføring av ledninger. Ledningene holdes sikkert på plass under kabling, for eksempel i vertikal stilling eller ved takmontasje.

Monteres raskt og enkelt på festepunkter med 1/4 omdreining med skrutrekker
Ledningene holdes godt på plass under montering
Ankeret på holderen stikker ikke ut under kanalbunnen
Reduserer belastningen på kabelkanalen, spesielt i hjørnene og eliminerer trykk mot veggene
Tilgjengelig for alle kanalstørrelser og bredder
Passer godt i kanalen og tar minimalt med plass