HellermanTyton - Kabelkanal halogenfri 40X100m - 184-10258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
40 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 100 mm
Bredde - 40 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Splittet
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
T1-E Kabelkanaler
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8015892530407
Elnummer
1270350
Leverandørens varenummer
184-10258
Typebeskrivelse
HTWD-PN-40X100-PVC-GY
Høyde:
100 mm
Bredde:
40 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Splittet
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6 mm
Slissebredde:
4 mm
Halogenfri:
nei
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
2668 mm²
Med overdel:
Ja
På grunn av de tynne fingrene, er kabelkanalene designet til ledninger med små diametere og benyttes normalt til styretavler eller elektroniske styringer. Fingrenes ender er avrundet, for å lette ledningsarbeidet. Fingrene kan åpnes og lukkes gjentatte ganger selv under lave temperaturer, uten risiko for at de ødelegges. Alle produktene er sertifisert etter CEI 23-22 og den nye europeiske standarden EN 50085-2-3.


