Utgått

HellermanTyton - Kabelkanal HF 75x50 Grå - 183-17550

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kabelkanal HF 75x50 Grå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 50 mm

  • Bredde - 75 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Type sidevegg - Splittet

  • Type feste - Hullet bunn

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026297606

Elnummer

1274655

Leverandørens varenummer

183-17550

Typebeskrivelse

HTWD-HF-75X50-PC/ABS-GY

Høyde:

50 mm

Bredde:

75 mm

Lengde:

2000 mm

Type sidevegg:

Splittet

Type feste:

Hullet bunn

Farge:

Grå

Slisseavstand:

7,5 mm

Slissebredde:

5 mm

Halogenfri:

Ja

Fleksibel:

nei

Nyttbart tverrsnitt:

2700 mm²

Med overdel:

Ja

Disse kabelkanalene egner seg meget godt i høyrisiko-områder. De benyttes bl.a. innenfor offentlig transport, i heiser og i tuneller. Ingen giftige eller korrosive gasser avgis, da de er produsert i modifisert PPO og er halogenfri.

Fremragende brannhemmende egenskaper
Smale fingre til mindre ledninger
Glatte kanter som beskytter montørens fingre og ledninger mot skade
Kanal fingre kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
Markerte kanter ved sideveggene gjør at veggstykker kan fjernes uten å etterlate skarpe kanter
Kanal lokket sitter sikkert fast både ved lodrett montering og ved vibrasjoner
Kanal lokket slutter glatt til sidene og sparer plass
Perforering iht. DIN EN 50085