HellermanTyton - Kabelmerke på bane 15x75 gul - 0146-10011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Etikett
Ledertverrsnitt - 300...300 mm
Kabeldiameter - 300...300 mm
Lengde - 75 mm
Bredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
5710551110503
Elnummer
1800313
Leverandørens varenummer
0146-10011
Typebeskrivelse
0146-10011
Modell / utførelse:
Etikett
Ledertverrsnitt:
300...300 mm
Kabeldiameter:
300...300 mm
Lengde:
75 mm
Bredde:
15 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
For merking av større bunter og ledninger. Perforert format og festehull for buntebånd. Folie TTRC+ gir utmerket trykk, da den trykte teksten trekker gradvis ned i TIPTAGen, noe som gjør at den tåler ekstrem slitasje. Benytt skriver TT4030+ og TT430 for best resultat. Enkel etikettdesign med TagPrint Pro. Kabelmerke er i materialet PUR, og egner seg til å merke ledninger, kabler, kabelbunter, slanger og rør innenfor elektriske installasjoner og andre kabel- og rørapplikasjoner.


