HellermanTyton - Kantbeskytter 0,4-1,0 G51PAA - 251-10009

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for - Universal

  • Konstruktionstype - Beskyttelsestape

  • Lengde - 25000 mm

  • Bredde - 2,3 mm

  • Høyde - 2,7 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

5022660006173

Elnummer

1345215

Leverandørens varenummer

251-10009

Typebeskrivelse

G51PAA-PE-NA

Egnet for:

Universal

Konstruktionstype:

Beskyttelsestape

Lengde:

25000 mm

Bredde:

2,3 mm

Høyde:

2,7 mm

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Andre

Den meget fleksible Flexiform G51 kantbeskyttelsen monteres enkelt i panelhullet og sitter godt uten bruk av lim. Den profilerte listen sitter tett rundt kanten og gir et ryddig og prydelig inntrykk og beskytter kablene mot slitasje.