HellermanTyton - Kantbeskytter 2,1-3,3mm G51PC - 251-10309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Universal
Konstruktionstype - Beskyttelsestape
Lengde - 25000 mm
Bredde - 5,7 mm
Høyde - 4,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Flexiform G51
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5022660006241
Elnummer
1345218
Leverandørens varenummer
251-10309
Typebeskrivelse
G51PC-PE-NA
Egnet for:
Universal
Konstruktionstype:
Beskyttelsestape
Lengde:
25000 mm
Bredde:
5,7 mm
Høyde:
4,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Farge:
Andre
Den meget fleksible Flexiform G51 kantbeskyttelsen monteres enkelt i panelhullet og sitter godt uten bruk av lim. Den profilerte listen sitter tett rundt kanten og gir et ryddig og prydelig inntrykk og beskytter kablene mot slitasje.


