HellermanTyton - Kantklips m Strips T50ROSEC5A - 150-40591

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Kantklips m Strips T50ROSEC5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 4,6 mm

  • Båndlengde - 200 mm

  • Modell / utførelse - Utvendig fortannet

  • Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 500 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026203294

Elnummer

1300552

Leverandørens varenummer

150-40591

Typebeskrivelse

T50ROSEC5A-PA66HS/PA66HIRHS-BK

Båndbredde:

4,6 mm

Båndlengde:

200 mm

Modell / utførelse:

Utvendig fortannet

Antall IPX/SPX-innganger:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Båndtykkelse:

1,2 mm

Lakk toleranse:

45...4 mm

Minste strekkstyrke:

225 N

Driftstemperaturområde:

-40...105 °C

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

Ja

Halogenfri:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Lamellfot

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

Andre

Leveres med strips med både innvendige og utvendig riller. De trykkese fast på kanter med paneltykkelse fra 1 til 3 mm. Den høye avtrekkingskraften oppnås pga. den integrerte metallklemmen. Forskjellige Edge Clip varianter leveres. Den versjon muliggjør kabler å løpe paralellt med kanten, men en annen tillater installasjon 90 gr.til kanten. Klipset trykkes på for hånd og holdes fast pga. den integrerte metallklemmen. Festehull er ikke nødvendig. Kombinert med strips med utvendige riller beskyttes ledningene mot skader og slitasje. Hermed representerer Edge Clip familien em utmerket festeløsning.