HellermanTyton - Kantklips m Strips T50ROSEC5B - 150-40581
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Båndbredde - 4,6 mm
Båndlengde - 200 mm
Modell / utførelse - Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger - Plasttunge/-nese
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
500 STK
Skaffevare
Produktserie
Edge Clips
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4031026207803
Elnummer
1300553
Leverandørens varenummer
150-40581
Typebeskrivelse
T50ROSEC5B-PA66HS/PA66HIRHS-BK
Båndbredde:
4,6 mm
Båndlengde:
200 mm
Modell / utførelse:
Utvendig fortannet
Antall IPX/SPX-innganger:
Plasttunge/-nese
Farge:
Svart
Båndtykkelse:
1,2 mm
Lakk toleranse:
45...4 mm
Minste strekkstyrke:
225 N
Driftstemperaturområde:
-40...105 °C
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
UV-stabil iflg. ASTM D6779:
Ja
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Tekstingsområde:
Uten
Løsbar lukking:
nei
Type feste:
Lamellfot
VG-godkjenning:
nei
MIL-godkjent:
nei
UL-godkjenning:
nei
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
Andre


