HellermanTyton - Kantklips metall 5-7,6mmØ - 151-00982
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 24,1 mm
Bredde - 13 mm
Passer for kabelstripsbredde til - 7,9 mm
Type feste - Med klips
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026447834
Elnummer
1300557
Leverandørens varenummer
151-00982
Typebeskrivelse
MSC2-SS304-ML
Lengde:
24,1 mm
Bredde:
13 mm
Passer for kabelstripsbredde til:
7,9 mm
Type feste:
Med klips
Farge:
Andre
Høyde:
18 mm
For maks buntediameter:
50 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Driftstemperaturområde:
-80...538 °C
Kantklips MSC2 er i metall (SS304) og passer til kanter med godstykkelse 1-3mm og kabel med diameter 5-7,6mmØ. Festet monteres enkelt og har høy avrivningskraft.