HellermanTyton - Keramisk 10x38 400V aM 32A - 5006307.32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Keramisk sikring
Størrelse - 10 x 38 mm
Merkestrøm - 32 A
Spenningstype - AC
Utløsningskarakteristikk - Supertreg (TT)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028854063701
Elnummer
1619423
Leverandørens varenummer
5006307.32
Typebeskrivelse
5006307.32
Modell / utførelse:
Keramisk sikring
Størrelse:
10 x 38 mm
Merkestrøm:
32 A
Spenningstype:
AC
Utløsningskarakteristikk:
Supertreg (TT)
Driftskategori:
AM (motor omkoblingsvern)
keramiske, ekstra trege motorsikringer etter franske normer.
Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA. IEC 60269-12
Uten meldeperle. Brytekapasitet 100kA. IEC 60269-12


