HellermanTyton - Krymp HIS3 6,0/2,0mm Blå 5m - 308-30606

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Krymp HIS3 6,0/2,0mm Blå 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 6 mm

  • Indre diameter etter krymping - 2 mm

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026218779

Elnummer

1808553

Leverandørens varenummer

308-30606

Typebeskrivelse

HIS-3-6/2-PO-X-BU

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

6 mm

Indre diameter etter krymping:

2 mm

Farge:

Blå

Krympeforhold:

3:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

0,65 mm

Lengde:

5 m

Driftstemperaturområde:

-55...135 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Kan påtrykkes:

nei

UL-godkjenning:

Ja

Dispenserboks 3:1 krymp 6,0mm 5m Blå
Krympeslange uten lim
Krympeforhold 3:1
Kun 7 størrelser dekker fra 1 mm til 20 mm
I hendige dispenserbokser