HellermanTyton - LadderClamp LC5-8 - 151-04121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter fra/til - 8,1...10,2 mm
Type feste - Andre
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4031026735573
Elnummer
1300319
Leverandørens varenummer
151-04121
Typebeskrivelse
1300319
Diameter fra/til:
8,1...10,2 mm
Type feste:
Andre
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
nei
Farge:
Hvit
LadderClamp er en praktisk festeløsning designet for å gjøre det enklere å installere kabler på kabelstiger. LadderClamp monteres for hånd uten behov for verktøy og kan enkelt åpnes og gjenbrukes til nye installasjoner, helt avfallsfritt. Med LadderClamp er det samtidig enkelt å erstatte eller supplere med flere kabler i etterkant, noe som reduserer både installasjonstiden og skulderbelastningen. Klipses kjapt på plass inn i hullene langs trinnene på kabelstigen. Deretter legges kablene mellom fingrene i kabelfestet for solid og sikkert hold. LadderClamp passer på både MP (MP-S. MP-PZ. MP-Z4. MP-LS. MP-PZ4) og Wibe kabelstiger (KHZP. KHZSP. KHZPS. KHZPV). Kabler kan festes over hverandre. Avfalls- og verktøyfri montering. Resirkulerbart PP-materiale med lavere CO2-avtrykk
ProduktbladPDF
RoHSPDF


