HellermanTyton - Ledermerke TCGT 3/1mm gul - 553-30350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 3 mm
Indre diameter etter krymping - 1 mm
Farge - Gul
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026540870
Elnummer
1800340
Leverandørens varenummer
553-30350
Typebeskrivelse
TCGT3-1YE-PO-X-YE
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
3 mm
Indre diameter etter krymping:
1 mm
Farge:
Gul
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,6 mm
Lengde:
176 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei
TCGT har god mekanisk styrke og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Overflaten er behandlet for utmerket printkvalitet. Med HellermannTytons termoskrivere kan brukeren produsere høykvalitets print. I tillegg er det mulig å enten perforere slangen i forhåndsdefinerte lengder, eller kuttede lengder.


