HellermanTyton - Ledermerke TCGT 4,8/1,6mm hvit - 553-30451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tynnvegget
Indre diameter før krymping - 4,8 mm
Indre diameter etter krymping - 1,6 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026540917
Elnummer
1800348
Leverandørens varenummer
553-30451
Typebeskrivelse
TCGT4.8-1.6WH-PO-X-WH
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tynnvegget
Indre diameter før krymping:
4,8 mm
Indre diameter etter krymping:
1,6 mm
Farge:
Hvit
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
0,65 mm
Lengde:
110 m
Driftstemperaturområde:
-55...135 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
nei
TCGT har god mekanisk styrke og er motstandsdyktig mot organiske løsemidler og kjemikalier. Overflaten er behandlet for utmerket printkvalitet. Med HellermannTytons termoskrivere kan brukeren produsere høykvalitets print. I tillegg er det mulig å enten perforere slangen i forhåndsdefinerte lengder, eller kuttede lengder.