HellermanTyton - Ledermerke WIC1 "7" Gul 200pk - 561-01674

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Ledermerke WIC1 "7" Gul 200pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 3 mm

  • Diameter - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4031026210278

Elnummer

1821117

Leverandørens varenummer

561-01674

Typebeskrivelse

Merkehylser WIC

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

3 mm

Diameter:

2 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

5 mm

Høyde:

6,4 mm

WIC hylser for sneppmontering er utmerket for merking etter at ledningsinstallasjonen er avsluttet. WIC er laget for å holdes på plass selv under sterke vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på plass rundt ledningene. Montering gjøres for hånd eller med WIC® monteringsverktøy. Bruksområde Denne raske og enkle snepp-på merkingen er ideell å benytte på steder der ledningen allerede er tilkoblet eller der spenning bør være på når merkingen foretas.